Learn More
Greiner Bio-One Aiguilles de prélèvement sanguin pour prélèvements multiples
Pour le prélèvement sanguin de routine
Marque: Greiner Bio-One 450073
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.26000kg
Description
VACUETTE™ Multi-Drawing Blood Collection Needles are primarily used for routine blood collection and are intended for single-use. The needle shield is colour-coded for visual recognition of the needle gauges. Needle gauges of 20G, 21G and 22G are available in lengths of 1in. and 1.5in..
- Usage unique exclusivement
- Fabriqués en acier inox et équipés d’une soupape de sécurité à une extrémité
- La couleur du capuchon de protection indique le type / le calibre d’aiguille : rose (18G), jaune (20G), vert (21G), noir (22G)
Spécification
Aiguille de prélèvement sanguin multi-échantillons Vacuettetrade; | |
Stérile | |
Yellow | |
Prélèvement sanguin de routine | |
20 G | |
Bouchon de protection jaune, soupape de sécurité à une extrémité | |
3,81cm | |
4°C to 25°C |
Acier inoxydable | |
CE, OSHA | |
Oui | |
Porte-tubes de sécurité Quickshieldtrade; | |
Polypropylène | |
1 po | |
Synthetic Rubber |