Learn More
H-B Instrument™ Densimètres simples pour densité relative (g/cm3) Durac™ : pour les liquides plus lourds que l’eau
Disponibles dans plusieurs modèles, ils mesurent la densité relative (g/cm3) de liquides plus lourds que l’eau dans différentes plages.
Marque: H-B Instrument™ B61801-7000
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Disponibles dans plusieurs modèles, ils mesurent la densité relative (g/cm3) de liquides plus lourds que l’eau dans différentes plages.
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température : 60°F (15°C)
couramment utilisés dans des industries telles que l’agroalimentaire, les produits chimiques, la pharmacologie, le transport, la réfrigération et plus.
Certifications :
fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST. Inspectés manuellement aux États-Unis par une équipe chargée de la qualité dans un laboratoire d’étalonnage exclusif triplement accrédité et certifié ISO / CEI 17025:2005 et A2LA (cert. 2448.01) ; Reconnus et acceptés à l’échelle internationale par les signataires du MRA d’ILAC situés dans un établissement respectant la norme ISO 14001:2004 relative au système de management environnemental
Stockage :
Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr. Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Spécification
plusmn; 0,005 | |
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspectés manuellement aux États-Unis par une équipe chargée de la qualité dans un laboratoire d’étalonnage exclusif triplement accrédité et certifié ISO / CEI 17025:2005 et A2LA (cert. 2448.01) ; Reconnus et acceptés à l’échelle internationale par les signataires du MRA d’ILAC situés dans un établissement respectant la norme ISO 14001:2004 relative au système de management environnemental | |
Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr ; Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes | |
1,000 à 1,600 |
0,005 | |
300 mm | |
Pour les liquides plus lourds que l’eau |