missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ He Polo Shirt 9872 ESD
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
XXL
Description
- Polo ESD
- Couleur : blanc
- Matériau : 54 % de coton, 44 % de polyester, 2 % de résistat 185 g/m² Polo ESD à rayures croisées selon la norme EN 61340 de confort élevé.
- Vorderteil mit Querpass
- Polo à col avec double barre à boutons visible
- Certifié conforme à la norme EN 61340-5-1
- Taille : S(44/46) XXL(60/62)
- Entretien : lavable à 60°C, pas de chlore, repassage à 2 points, nettoyage à sec : P, séchage avec traitement thermique réduit
Spécification
Dimensions | Moyenne |
Sexe | Hommes |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons |
Jetable | Non |
Épaisseur | 185 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'