missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 7002 High Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 7002/39
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Cuir blanc lisse
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Revêtement supérieur en cuir
- Chausse étroit
- Talon compensé 45 mm
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
7002 |
Blanc | |
39 | |
PUR | |
Graisses animales, huiles et carburants |