missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ High-vis Polo Shirt 7474-Orange

Catalog Number 17245881
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

  • Polo pour homme
  • Couleur : orange signalisation / bleu foncé
  • Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, 180 g/m²
  • Polo manches longues
  • Coupe ergonomique, 3 boutons invisibles, col de polo renforcé, 2 bandes réfléchissantes autour du tronc et du bras
  • Pictogramme de broderie directe haute visibilité sur le devant
  • Broderie directe Uvex sur le bras supérieur gauche
  • Logo recyclé à broderie directe dans le dos
  • Normes : EN ISO 20471 : 2013 classe 2 UV 801
  • Norme OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : S - 6XL
  • Entretien : lavable à 40°C, ne pas utiliser de chlore, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point, ne pas nettoyer à sec
Dimensions Grande taille
Sexe Hommes
Couleur Orange
Type de bouchon Boutons pression
Jetable Non
Épaisseur 180 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'