missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ High-vis Polo Shirt 7474-Orange

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

Marque:  Uvex™ 8827713

Informations supplémentaires : Poids : 0.27700kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17265881

  • 85.60€ / 1 pièce

Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Polo pour homme
  • Couleur : orange signalisation / bleu foncé
  • Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, 180 g/m²
  • Polo manches longues
  • Coupe ergonomique, 3 boutons invisibles, col de polo renforcé, 2 bandes réfléchissantes autour du tronc et du bras
  • Pictogramme de broderie directe haute visibilité sur le devant
  • Broderie directe Uvex sur le bras supérieur gauche
  • Logo recyclé à broderie directe dans le dos
  • Normes : EN ISO 20471 : 2013 classe 2 UV 801
  • Norme OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : S - 6XL
  • Entretien : lavable à 40°C, ne pas utiliser de chlore, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point, ne pas nettoyer à sec
Spécification

Spécification

XXL
Orange
Non
Hommes
Boutons pression
180 g/m²
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions