missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ High-vis Polo Shirt 7474-Yellow

Catalog Number 17265891
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

  • Polo pour homme
  • Couleur : jaune signalisation / bleu foncé
  • Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, 180 g/m²
  • Polo à manche long, coupe ergonomique, 3 boutons invisibles, col de polo renforcé
  • 2 bandes réfléchissantes autour du tronc et du bras
  • Pictogramme de broderie directe haute visibilité sur le devant
  • Broderie directe Uvex sur le bras supérieur gauche
  • Logo recyclé à broderie directe dans le dos
  • Normes : EN ISO 20471 : Classe 2 UV 801 2013 : UPF 20
  • Norme OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : S - 6XL
  • Entretien : lavable à 40°C, ne pas utiliser de chlore, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point, ne pas nettoyer à sec
Dimensions XXXL
Sexe Hommes
Couleur Jaune
Type de bouchon Boutons pression
Jetable Non
Épaisseur 180 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'