missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ High-vis Polo Shirt 7474-Yellow
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Polo pour homme
- Couleur : jaune signalisation / bleu foncé
- Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, 180 g/m²
- Polo à manche long, coupe ergonomique, 3 boutons invisibles, col de polo renforcé
- 2 bandes réfléchissantes autour du tronc et du bras
- Pictogramme de broderie directe haute visibilité sur le devant
- Broderie directe Uvex sur le bras supérieur gauche
- Logo recyclé à broderie directe dans le dos
- Normes : EN ISO 20471 : Classe 2 UV 801 2013 : UPF 20
- Norme OEKO-TEX™ 100
- Tailles : S - 6XL
- Entretien : lavable à 40°C, ne pas utiliser de chlore, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point, ne pas nettoyer à sec
Spécification
Dimensions | 4XL |
Sexe | Hommes |
Couleur | Jaune |
Type de bouchon | Boutons pression |
Jetable | Non |
Épaisseur | 180 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'