missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ High Visibility Fleece Jacket 7489-Yellow
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Veste polaire pour homme
- Couleur : jaune signalisation / bleu foncé
- Matériau : 100 % polyester, 300 g/m²
- Coupe ergonomique, très chaude, 2 poches latérales, col droit, fermeture éclair visible sur le devant et au centre, empiècement
- 2 bandes réfléchissantes autour du tronc et du bras
- Pictogramme de broderie directe haute visibilité sur le devant
- Broderie directe uvex sur le bras gauche
- Logo recyclé à broderie directe dans le dos
- Normes : EN ISO 20471 : Classe 2 UV 801 2013 : UPF 80
- Norme OEKO-TEX™ 100
- Tailles : XS - 4XL
- Instructions : lavable à 60°C, ne pas utiliser de chlore, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec
Spécification
Dimensions | XL |
Sexe | Hommes |
Couleur | Jaune |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Épaisseur | 300 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'