missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell KCL™ Gants hiver Honeywell KCL™ Tricotril™ 739
Click to view available options
Taille : 8
Description
- NQA < 0,65
- Exempts de latex naturel
- Doublure en laine chaude sans couture et respectueuse de la peau
- Adhésif sans solvant sur la doublure en laine
- La doublure en laine est cousue plus tard au gant fini, afin d’assurer une protection maximale
- Bonnes propriétés antistatiques et électrostatiques adaptées à la manipulation de denrées alimentaires selon la norme UE 1935/2004
Spécification
Certifications/Conformité | 301198 |
Couleur | Vert |
Jetable | Oui |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Non poudrés |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 8 |
Épaisseur (métrique) | 2,0 cm |
Longueur (métrique) | 390-410 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'