missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Bottes Honeywell™ Silvex S3
102.32€ - 107.10€
Spécification
Certifications/Conformité | Certification CE, Nome ISO 9001 / 2008, certification CI et SRC |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour un usage professionnel tel que le nettoyage industriel, le bâtiment et la construction, les services, la logistique, etc. |
Matériau de revêtement | Polaire |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Semelle intermédiaire en acier inox, semelle intérieure amovible, antistatique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13563660
|
Honeywell™
6246121_38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13593660
|
Honeywell™
6246121-41/7 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13503670
|
Honeywell™
6246121-42/7 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13573660
|
Honeywell™
6246121-39/7 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13513670
|
Honeywell™
6246121-43/7 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13583660
|
Honeywell™
6246121-40/7 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13553670
|
Honeywell™
6246121-45/7 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13533670
|
Honeywell™
6246121-44/7 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13563670
|
Honeywell™
6246121-46/7 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Certification CE, Nome ISO 9001 / 2008, certification CI et SRC | |
Polaire | |
Semelle intermédiaire en acier inox, semelle intérieure amovible, antistatique | |
Spacium non métallique | |
Oui |
Pour un usage professionnel tel que le nettoyage industriel, le bâtiment et la construction, les services, la logistique, etc. | |
Cuir | |
PUR à double intensité | |
Abrasion, huile de carburant et graisse | |
Bottes |