missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Bouchons d’oreille jetables en mousse sans cordon Howard Leight FirmFit
Click to view available options
Type d’emballage:
Boîte distributrice
Sachet en PE
Sachet en PE pour recharge de distributeur
Sachet en papier
Description
- Meilleur confort sur de longues périodes de travail : Plus de protection. Une plus grande conformité. Une meilleure protection
- Le SNR de 37 dB offre une excellente protection dans la plupart des environnements à bruit moyen à élevé
- Facile à enfiler : Nécessite moins de force pour former les bouchons à l’anatomie de vos conduits auditifs et vous donne tout le temps nécessaire pour les insérer correctement grâce à leur vitesse de retour à leur forme initiale lente.
- Facile à voir : la couleur d’avertissement orange marquée facilite les contrôles de conformité.
Spécification
Couleur | Orange |
Certifications / conformité (Europe) | EPI catégorie PPE : 2, AQ : ISO 9001/2000, Certificat EC : CCE 40030, Attestation CE |
Type d’emballage | Sachet en papier |
Paires par paquet | 1 paire/sachet en papier |
Quantité | 100 paires/boîte, 10 boîtes/carton |
Taux de réduction sonore (NRR) | Rapport signal sur bruit : 37 dB |
Plug Shape | Cylindrique |
Jetable | Oui |
Matériau | Mousse en PVC |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'