Learn More
Uvex™ Hybrid Jacket 7406-Moonless Night
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure
Marque: Uvex™ 8934909
Informations supplémentaires : Poids : 0.47100kg
Description
- Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex
- À l’intérieur : 100 % polyester, maille, matière respirante, hydrofuge et coupe-vent
- Col montant, logo uvex, capuche amovible
- Tailles : S-XXXL, instructions d’entretien : Lavable à 60°C, ne pas utiliser de chlore et ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point
Spécification
S | |
Gris | |
Non |
Hommes | |
Fermeture éclair |