missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Bottes de sécurité Hygrade 9HYSA
Les bottes de sécurité Hygrade 9HYSA Euro Protection™ sont fabriquées en PVC et en nitrile. Elles sont dotées d'un embout de protection en acier et conviennent à une utilisation dans l'industrie alimentaire.
52.00€
Spécification
Couleur | Blanc, Vert |
---|---|
À utiliser avec (application) | Industrie alimentaire |
Type de talon | Absorption d’énergie |
Matériau de revêtement | Polyester |
Matériau | PVC |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12014495
|
Euro Protection™
9HYSA37 |
37 |
52.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12024495
|
Euro Protection™
9HYSA38 |
38 |
52.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12034495
|
Euro Protection™
9HYSA39 |
39 |
52.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12084495
|
Euro Protection™
9HYSA44 |
44 |
52.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conviennent à l’industrie alimentaire
- Talon absorbant l'énergie
- Semelle extérieure résistante aux carburants et à l'huile
- Dessus en PVC
- Doublure en polyester
- Semelle extérieure en PVC / nitrile
- Embout de sécurité en acier
Spécification
Blanc, Vert | |
Absorption d’énergie | |
PVC | |
Acier | |
EN ISO 20345:2011 |
Industrie alimentaire | |
Polyester | |
PVC, nitrile | |
1090 g par botte de taille 9,5 | |
Bottes de sécurité |