missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LMS™ Prise d’alimentation interne

S’utilise avec : Tous les incubateurs réfrigérés LMS™

Marque:  LMS™ IS13

Code nomenclature Nacres: NB.77

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

Code produit. 11857562

  • 363.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Prise d’alimentation interne, 230 V, 13 A
  • Option adaptée pour tous les incubateurs réfrigérés LMS™

Informations sur la commande

dimForUseWith

Spécification

Spécification

Prise électrique intérieure
Prise d’alimentation interne
13 A
Tous les incubateurs réfrigérés LMS™
2 ans
50 Hz
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions