missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mixte d’étalons internes pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
251.00€ - 364.00€
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15688255
|
SPEX Certiprep
CL-ISM1-100 |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15698255
|
SPEX Certiprep
CL-ISM1-500 |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Bi | 10μg/ml |
Ge | 10μg/ml |
In | 10μg/ml |
Li 6 | 10μg/ml |
Sc | 10μg/ml |
Tb | 10μg/ml |
Y | 10 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire