missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ Robinets en ligne J Young, à filetage fin

Les robinets en ligne J Young GPE Scientific™, à filetage fin, sont fabriqués dans différentes tailles de robinet d’arrêt et avec différents diamètres de bras latéraux.

Marque:  GPE Scientific™ SPOR/10

Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15874884

  • 46.67€ / 1 pièce

Date d’expédition estimée: 02-02-2022
Ajouter au panier

Description

Description

  • Robinet en ligne
  • Disponible en plusieurs tailles de robinet d’arrêt
  • À filetage fin
  • Disponible avec différents diamètres de bras latéraux
Spécification

Spécification

J Young in line tap, fine thread type
Stopcock: 10 mm
ID: 10 mm, OD: 13 mm
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions