missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Flacons de pesée de forme basse Kimble™ KIMAX™
Click to view available options
Capacité:
1,69 oz., 50 ml
Hauteur (impériale):
1,18 in
Joint conique standard:
60/12
Poids (impériale):
0,15 lb
Description
Flacons de pesée cylindriques de forme basse
- Le bouchon à col et à fond fermé s’insère dans le corps rodé
Compliance
Conçu à partir de la norme Fed. aux NNN-B-1493, Type I, Style III.
Spécification
Capacité | 1,69 oz., 50 ml |
Type de bouchon | Bouchons |
Hauteur (impériale) | 1,18 in |
Hauteur (métrique) | 30 mm |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Capacité (impériale) | 1,69 oz. |
Diamètre (impériale) interne | 2,36 in |
Diamètre (métrique) interne | 60 mm |
Forme | Forme basse, Cylindrique |
Matériau | Verre |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'