missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark Professional™ Gants ambidextres en nitrile blancs Kimtech™ G3
GREENER_CHOICE

Catalog Number 11650433
Click to view available options
Dimensions:
XS
M
L
XL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les gants ambidextres en nitrile blancs Kimtech™ G3 offrent une meilleure protection contre la contamination et des performances tactiles dans les applications sensibles. Les gants sans poudre sont des gants de dissipation statique dotés d’une haute adhérence pour des procédés délicats et non stériles.

  • Conformité assurée :
    • EPI cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425,
    • EN ISO 374-1 :2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K),
    • EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques,
    • EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
    • Certificat d’analyse disponible en ligne
  • Gants en nitrile jetables de pointe offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées et fournis dans des emballages prêts pour salles blanches qui minimisent les déchets.
  • La construction en nitrile donne des produits plus solides et plus fins que les gants en latex et offre une meilleure protection contre une vaste gamme de contaminants, notamment les micro-organismes, les virus et les éclaboussures de produits chimiques.
  • Testés ambidextres et anti-statiques
  • Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
  • Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.

Informations sur la commande

Double emballage avec revêtement intérieur pour boîtier et empilés à plat pour un accès facile aux manchettes.

Compliance

Testé conformément à IEST-RP-CC005.2. Satisfont les normes NQA 1.5 relatives aux défauts critiques.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certifications/Conformité EN 374-3:2003, IEST-RP-CC005, EN 374-1:2003, NQA 1.5 / EN 374-2, ISO 16604, directive CE 89/686/CEE
Cleanroom Class Classe 1 / ISO 3
Couleur Blanc
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Hand Ambidextre
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Dimensions L
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (impériale) 5,1 mil
Épaisseur (métrique) 0,12 mm
Modèle HC61013
Séries KIMTECH™ G3
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'