missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Gants de protection en fibre de verre tricotés
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
Gant anti-coupure niveau 5
• Tricoté fibres de verre/Spandex/fibres synthétiques. Paume enduite Latex crêpé
• Gant anti-coupure niveau 5
• Tricoté fibres de verre/Spandex/fibres synthétiques. Paume enduite Latex crêpé
• Gant anti-coupure niveau 5
Spécification
Certifications/Conformité | CE Mark |
Zone enduite | Palm |
Description | Knitted Fiberglass/Spandex/Synthetic Fiber |
Coating Material | Latex |
Matériau | Fiberglass, Spandex, Synthetic Fiber |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 7 |
Type de manchette de gant | Élastiquées |
Type de paume | Coated Latex Crepe |
Quantité | 1 Each |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'