missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Inserts de lave-vaisselle

Pour une utilisation avec les lave-vaisselle Labconco FlaskScrubber™ et SteamScrubber™

Marque:  Labconco™ 4595200

Code nomenclature Nacres: NB.86

Informations supplémentaires : Poids : 0.75000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15113093

  • 483.15€ / 1 pièce


Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier

Description

Description

Afin d’accueillir du matériel de laboratoire spécifique, les inserts en acier inox de type 304 sont disponibles dans divers styles.

Insert de flacons pour DBO

  • Capacité : 18 flacons
  • Taille de la grille : 70 × 70 mm
  • Avec poignées pour un levage aisé
Insert pour tubes de culture
  • Capacité : 242 tubes de 10 à 12 mm de dia. ext.
  • Avec poignées pour un levage aisé
Insert à 48 broches
  • Peuvent accueillir une variété de verrerie
  • Les broches en acier inox sont dotées d’un embout en plastique pour protéger la verrerie
Insert pour boîtes de Pétri
  • Pour boîtes de Pétri, verres de montre et microplaques
  • Capacité : 24 plaques
  • Taille de la grille : 22 × 140 mm
Insert pour pipette
  • Permettent le nettoyage des pipettes par injection directe Capacité : 16 pipettes de 1 à 50 ml
  • Les soupapes antiretour auto-étanches en silicone permettent le lavage de charges partielles ou complètes
  • Comprennent deux broches de montage de 1.25 po (3.2 cm) et un support revêtu de PVC
  • Les lave-vaisselle FlaskScrubber et FlaskScrubber Vantage™ peuvent accueillir jusqu’à deux inserts
Insert pour plateau
  • Pour les bacs, plateaux d’instruments, plateaux polyvalents et autres récipients peu profonds
  • Peuvent être utilisés dans le rack inférieur des lave-vaisselle SteamScrubber ou FlaskScrubber
  • Capacité : 5 plateaux

Spécification

Spécification

16 pipettes de 1 à 50 ml
Pour le nettoyage par injection directe des pipettes
Deux broches de montage de 1.25 po et support à revêtement de PVC
Axe
0.9 kg
Each
Lave-vaisselle pour verrerie FlaskScrubber™, FlaskScrubber™ série Vantage, SteamScrubber™
Acier inox de type 304
Insert pour pipette
Vidéos