missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Sachet BPC Labtainer™ avec 2 ports, Luer Lock et insert MPC

Simplifiez le nettoyage et la mise au rebut et réduisez les risques de contamination croisée pour les volumes de 50 à 2000 ml de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.

1900.00€ - 2240.00€

Spécification

Description Sac de culture cellulaire/bioprocédé jetable bidimensionnel
Description du film Film Web simple CX5-14
Détail du port Luer Lock femelle, 12 in de 1/4 in Tubulure ; insert MPC, aucune tubulure
Exigences de stockage conditions ambiantes
Consulter d'autres spécifications

Produits 6
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11556311 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30662.11
50 ml 1900.00€
10 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11566311 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30662.12
100 ml 2170.00€
10 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 02-03-2020
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11576311 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30662.13
250 ml 2140.00€
10 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 28-02-2020
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11586311 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30662.14
500 ml 2070.00€
10 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 01-04-2020
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11596311 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30662.15
1000 ml 2170.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11506321 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30662.16
2000 ml 2240.00€
10 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Les sachets Labtainers sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche CX5-14 monobloc, produit dans une usine appliquant les BPFa. Nos sachets Labtainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour un maintien, une forme et un fonctionnement optimaux, les sachets Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.

Points clés :

  • 11 tailles de 50 ml à 50 L
  • Film conçu pour incorporer la meilleure combinaison de flexibilité et de durabilité pour le prélèvement, le stockage et le transport de liquides de bioprocédés stériles : une résistance aux contraintes, une résistance aux perforations et des propriétés physiques supérieures assurent la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception de port d’extrémité pratique avec une poignée à l’extrémité opposée
  • Solution alternative ergonomique et peu encombrante aux bonbonnes à parois rigides
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur

Recommandés pour :

  • Échantillonnage : prélèvement d’échantillons en cours de traitement à divers stades de bioprocédés

  • Prélèvement : collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs

  • Stockage : stockage stérile de milieux, de tampons et de solutions intermédiaires de procédé

  • Séparation : alimentation et réception de liquides stériles provenant de systèmes de séparation

  • Purification : alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions

  • Remplissage : réservoir stérile pour systèmes de remplissage

  • Transport expédition : liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédé au sein des installations et entre celles-ci.

Spécification

Spécification

Sac de culture cellulaire/bioprocédé jetable bidimensionnel
Film Web simple CX5-14
Luer Lock femelle, 12 in de 1/4 in Tubulure ; insert MPC, aucune tubulure
conditions ambiantes