missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Sachet BPC Labtainer™ avec 3 ports, insert MPC, corps MPC et Luer Lock

Ces sachets BPC avec 3 ports (insert MPC, corps MPC et Luer Lock) simplifient le nettoyage et l’élimination et réduisent les risques de contamination croisée pour les volumes de 2 à 50 l de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.

55.20€ - 1116.00€

Spécification

Certifications/conformité BPFa
Description Sac de culture cellulaire/bioprocédé jetable bidimensionnel
Description du film Film Web simple CX5-14
Détail du port 3/8 in Insert à déconnexion rapide ; 3/8in Corps à déconnexion rapide ; 1/8in Raccord Luer-Lock femelle
Méthode de stérilisation Stérilisation par rayons 
Consulter d'autres spécifications

Produits 7
Code produit Marque Capacité (métrique) Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15556849 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30712.01
5 l 1 1035.00€
20 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 31-03-2020
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15566849 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30712.02
10 l 1 1090.00€
20 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 31-03-2020
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15576849 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30712.03
20 l 1 916.00€
16 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 31-03-2020
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15586849 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30712.04
50 l 1 1116.00€
12 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 31-03-2020
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15596849 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30712.05
2 l 1 882.00€
20 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 31-03-2020
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10004733 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30712.02
10 l 1 Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10465235 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30712.01
5 l 1 Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description

Description

Les sachets Labtainers sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche CX5-14 monobloc, produit dans une usine appliquant les BPFa. Nos sachets Labtainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour un maintien, une forme et un fonctionnement optimaux, les sachets Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.

Points clés :

  • 11 tailles de 50 ml à 50 L
  • Film conçu pour incorporer la meilleure combinaison de flexibilité et de durabilité pour le prélèvement, le stockage et le transport de liquides de bioprocédés stériles : une résistance aux contraintes, une résistance aux perforations et des propriétés physiques supérieures assurent la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception de port d’extrémité pratique avec une poignée à l’extrémité opposée
  • Solution alternative ergonomique et peu encombrante aux bonbonnes à parois rigides
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur

Recommandés pour :

  • Prélèvement d’échantillons : prélèvement en cours de traitement à divers stades du biotraitement

  • Récolte : collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs

  • Stockage : stockage stérile de milieux, tampons et produits intermédiaires

  • Séparation : alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation

  • Purification : alimentation de tampon au système de purification, collecte et stockage de fractions

  • Remplissage : réservoir stérile pour les systèmes de remplissage

  • Transport expédition : liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédé au sein des installations et entre celles-ci.

Spécification

Spécification

BPFa
Film Web simple CX5-14
Stérilisation par rayons 
Non
Sac de culture cellulaire/bioprocédé jetable bidimensionnel
3/8 in Insert à déconnexion rapide ; 3/8in Corps à déconnexion rapide ; 1/8in Raccord Luer-Lock femelle
conditions ambiantes