missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Ladies Trousers 7429-Midnight Navy

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.

Marque:  Uvex™ 8968608

Informations supplémentaires : Poids : 0.53000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17246971

  • 115.00€ / 1 pièce

Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Matériau : 65 % polyester, 35 % coton, 215 g/m², tissu croisé
  • Pantalon pour femme confortable avec élastique.
  • Ceinture avec élastique et ceinture lisse sur le devant
  • 1 poche latérale dans la couture côté droit, fermeture avec un bouton pression dissimulé, lavable en blanchisserie industrielle
  • Norme Oeko-Tex 100
  • Tailles : 34 à 54
  • Instructions d’entretien : lavage à 60°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point adapté à la blanchisserie industrielle
Spécification

Spécification

50
Bleu
Non
Pour femme
Boutons ; Fermeture éclair
environ 0,245 g/m²
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions