missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Ladies Trousers 7481-Graphit
Click to view available options
Dimensions:
19
20
21
22
23
24
25
26
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
Description
- Pantalons pour femme, coupe slim
- Couleur : graphite
- Matériau : 60 % coton, 20 % élastoléfine, 20 % polyester, 280 g/m²
- Coupe slim, ergonomique
- Empiècements dans la zone de l’entre-jambe, formation du genou
- Ceinture fixée avec bande élastique, fermeture par pression en plastique, fermeture éclair, 2 poches arrière, 2 poches latérales avec ouverture arrondie, poche de jambe gauche avec rabat, poche pour règle pliante
- Deux bandelettes réfléchissantes sur la jambe de pantalon, broderie directe uvex sur la poche de la règle
- Tailles : 19 à 26 ; 34 à 54
- Supplément pour grandes tailles à partir de 24 ou 48 + 10 %
- Instructions : lavable à 60 °C, pas de chlore, pas de blanchiment, sèche-linge 1 point, repassage 2 points, nettoyage P, lavable en blanchisserie
Spécification
Dimensions | 22 |
Sexe | Pour femme |
Couleur | Gris |
Type de bouchon | Boutons ; Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Épaisseur | 280 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'