missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Ladies Trousers 7481-Night Blue

Catalog Number p-7231960
Click to view available options
Dimensions:
19
20
21
22
23
24
25
26
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

  • Pantalons pour femme, coupe slim
  • Couleur : matière bleu nuit : 60 % coton, 20 % élastoléfine, 20 % polyester, 280 g/m²
  • Coupe slim, ergonomique
  • Empiècements dans la zone de l’entre-jambe, formation du genou, ceinture fixée avec bande élastique, fermeture par pression en plastique, fermeture éclair, 2 poches arrière, 2 poches latérales avec ouverture arrondie, poche de jambe gauche avec rabat, poche pour règle pliante, 2 bandes réfléchissantes sur la jambe de pantalon, broderie directe uvex sur la poche de la règle
  • Tailles : 19 à 26 ; 34 à 54
  • Supplément pour grandes tailles à partir de 24 ou 48 + 10 %
  • Instructions : lavable à 60 °C, pas de chlore, pas de blanchiment, sèche-linge 1 point, repassage 2 points, nettoyage P, lavable en blanchisserie
Dimensions 52
Sexe Pour femme
Couleur Bleu
Type de bouchon Boutons ; Fermeture éclair
Jetable Non
Épaisseur 280 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'