missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Lady Trouser 7-8, 7487-Black

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

Marque:  Uvex™ 8830613

Informations supplémentaires : Poids : 0.24700kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17266071

  • 55.15€ / 1 pièce

Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Pantalon 7/8 pour femmes
  • Couleur : noir
  • Matériau : 68 % dryarn, 28 % tencel, 4 % élasthanne, 200 g/m²
  • Sous-vêtements sans couture, pas de couture gênante
  • Régulation de la transpiration
  • Mélange de fibres naturelles
  • Zones fonctionnelles intégrées
  • Confort maximal
  • Norme OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : XS/S - 3XL/4XL
  • Instructions : lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec
Spécification

Spécification

XL / 2XL
Noir
200 g/m²
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions