missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Flèche directionnelle 90°, vers la droite, vert

Panneau conforme à la norme ISO 7010.

Marque:  Brady™ 814411

Code nomenclature Nacres: HA.12

Informations supplémentaires : Poids : 0.01080kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15674267

  • 3.87€ / 1 pièce


Expédition estimée
24-06-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification

Spécification

ISO 7010
Monde entier
Gloss
Permanent Acrylic
Indoor and Outdoor
0.099 mm
-40°C to 110°C
Blanc sur vert
Carré
Polyester
Auto-adhésif
200 mm
200 mm
Vidéos
FDS
Documents