missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ REFRIGERATEUR BIOMED VENTILE VITRE 544L

Marque:  Liebherr™ LFKV 5453

Code nomenclature Nacres: NB.84

Informations supplémentaires : Poids : 101.00000kg

Code produit. 15289086

  • 3280.00€ / 1 pièce


Expédition estimée
28-01-2019
Ajouter au panier

Spécification

Spécification

ISO9001 and ISO14001
544L
56 x 60 x 145 cm
230V
1.5kWh/24 hr.
10
94kg
164cm
50Hz
LFKv 5453
60cm
75cm
White
73cm
General Purpose Refrigerator
230V/50Hz/200w
Steel
230V
200w
145cm
50mm
R600a
Automatic
Vidéos