missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 1035 légères
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration. Comprend une semelle en PU légère ultra antidérapante.
Marque: Abeba™ 1035/47
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRA
- Cuir lisse
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3556)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRA | |
Cuir | |
Antidérapant | |
1035 |
Noir | |
47 | |
PUR | |
Acier |