missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 1055 légères
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration. Comprend une semelle en PU légère ultra antidérapante.
Marque: Abeba™ 1055/35
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
- Cuir avec trames textiles Air-Mesh
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3557)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec Silver Point
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA | |
Cuir | |
Antidérapant | |
1055 |
Noir | |
35 | |
PUR | |
Acier |