missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 1058 légères
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration. Comprend une semelle en PU légère ultra antidérapante.
Marque: Abeba™ 1058/47
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.11900kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
- Cuir avec trames textiles Air-Mesh
- Blanche/gris
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3557)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA | |
Cuir | |
Antidérapant | |
1058 |
Blanc, Gris | |
47 | |
PUR | |
Acier |