missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 31023 légères
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
Marque: Abeba™ 31023/42
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.13600kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Cuir blanc lisse
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3557)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec Silver Point
- Double attache velcro
- Matériau réfléchissant
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Cuir | |
Antidérapant | |
31023 |
Blanc | |
42 | |
PUR | |
Acier |