missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadence Science™ Connecteurs à 1 voie filetés Luer

55.55€ - 235.00€

Spécification

Type de produit Connecteur fileté Luer à 1 voie
Certifications/Conformité Conforme aux spécifications de la norme ISO 594
Autoclavable Autoclavables
Matériau PEEK
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Taille du port Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille du port Prix Quantité et disponibilité  
11726609
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
3600
Filetage interne standard sur adaptateur Luer Lock mâle 0,25 à 28
55.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
11736609
Afficher les documents Détails de la promotion
Cadence Science™
3601
Filetage interne standard sur adaptateur Luer Lock femelle 0,25 à 28
235.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

Raccord fileté/Luer en Peek™
• Adaptateurs Luer vers 1/4 28 filets, 10-32 UNF, M6 métrique
• Résistance mécanique supérieure au PTFE
• Résistance chimique et thermique comparable au PTFE
• Pression maximale: 3 bar
• Température d'utilisation: -50 à 250°C
• Raccord Peek™
Spécification

Spécification

Connecteur fileté Luer à 1 voie
Autoclavables
-50°C
3 bar
Conforme aux spécifications de la norme ISO 594
PEEK
1/4-28 Interne
250°C
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications