missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SNV Comines™ Blouse de laboratoire pour femmes Madonna ML
Click to view available options
Dimensions:
36
40
44
52
56
Description
- Vêtement léger
- De couleur blanche
- Fermeture à boutons à clipser
Spécification
Type | Blouse de laboratoire |
Dimensions | 36 |
Sexe | Pour femme |
Matériau | Coton |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Modèle | Blouse |
Nbre de poches | 3 |
Type de collier | À collier |
Type de manchon | Manche longue |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'