missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichlorure de malonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Malonyl Dichloride is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorure de malonyle est principalement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques et agrochimiques.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Température de stockage recommandée : 2 - 4°C. Incompatible avec les agents oxydants.
Le dichlorure de malonyle est principalement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques et agrochimiques.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Température de stockage recommandée : 2 - 4°C. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Malonyl dichloride |
Densité | 1.449 |
Point d’ébullition | 53°C to 55°C (19 mmHg) |
Point d’éclair | 47°C (117°F) |
Formule linéaire | CH2(COCl)2 |
Indice de réfraction | 1.465 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2920 |
Beilstein | 774044 |
Informations sur la solubilité | Decomposes in water. |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'