missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPA™ Gants pour salle blanche en tripolymère Advantech™ TRIonic™ : Non pigmenté, préhension en Z
Click to view available options
Dimensions:
8
9
Type d’emballage:
En vrac
Description
Classe ISO 4 proposée par le fabricant
- Mélange Tripolymère (nitrile, néoprène et caoutchouc naturel) pour les applications impliquant des produits chimiques agressifs
- Analyse de la teneur en protéines se trouvant dans le caoutchouc naturel avec valeur inférieure au seuil de détection
- Très solide ; très résistant aux déchirures, aux aspérités et aux coupures
- Pigmenté avec une poignée en Z
- Non doublés et d’une épaisseur de 20 mil, avec manchette plate
- Posez le tout sur les manchons pour protéger l’avant-bras
- 14 po (35,6 cm) de long
- Conditionnés en vrac contient 50 gants de gauche et 50 gants de droite dans un sachet en poly
- Le sachet en paires contient un sac en poly maître avec 100 paires emballées individuellement
Informations sur la commande
Produits finis, inspectés, testés et conditionnés dans une salle blanche de classe ISO 5 ; conditionnés par paires dans des sachets en PE thermoscellés individuels.
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D3577, ASTM F739, ASTM D471, 21 CFR 170-199 |
Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 374-388:2016, EN 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Entièrement texturés |
Latex Free | Non |
Matériau | Tripolymère |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | 8 |
Stérilité | Non-sterile |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'