missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Agitateurs numériques hautes performances MaxQ™ PROMO

Conçus pour les charges importantes et lourdes afin de maximiser la production.

Marque:  Thermo Scientific™ SHKE420HPGB-1CE

Code nomenclature Nacres: NB.73

Informations supplémentaires : Poids : 114.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15659055

  • 9463.00€ / 1 pièce


Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier

Description

Description

  • Conçus pour les charges importantes ou lourdes afin d’optimiser la production
  • Capacité de poids accrue de 32 kg, 2 kg pour les charges lourdes
  • Capacité doublée des flacons de 250 ml et 2 litres pour un haut rendement d’agitation
  • Possibilité de fonctionnement en continu ou programmé pour plus de flexibilité
Spécification

Spécification

MaxQ HP420
Numérique
Agitateur-incubateur grande taille
Plateforme dédiée
1 L
2 à 32 kg
Plateforme dédiée 1 litre, 8 pinces préinstallées
Vidéos
Documents
Warranty