missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men Dungarees 7469-Signal Yellow

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

Marque:  Uvex™ 8827007

Informations supplémentaires : Poids : 0.68700kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17265851

  • 104.00€ / 1 pièce

Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Combinaisons Uvex suXXeed
  • Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, 270 g/m²
  • Couleur : jaune haute visibilité
  • Empiècement de jambe
  • Ajustement des performances à 360°
  • Ceinture extensible, poches latérales et poches de jambes avec rabat, poche poitrine avec porte stylo
  • Normes : En ISO 20471 classe 1, norme UV 801 UPF 80
  • Tailles : 23-32, 42-66, 90-110
  • Supplément pour grandes tailles à partir de 28, 56 ou 106 + 10 %, lavage à 60 degrés, ne pas javelliser, séchage doux, 2 points de repassage, blanchisserie chimique avec perchloroétylène
Spécification

Spécification

48
Jaune
Fermeture éclair
270 g/m²
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions