missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men Dungarees 7469-Signal Yellow
Click to view available options
Dimensions:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Description
- Combinaisons Uvex suXXeed
- Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, 270 g/m²
- Couleur : jaune haute visibilité
- Empiècement de jambe
- Ajustement des performances à 360°
- Ceinture extensible, poches latérales et poches de jambes avec rabat, poche poitrine avec porte stylo
- Normes : En ISO 20471 classe 1, norme UV 801 UPF 80
- Tailles : 23-32, 42-66, 90-110
- Supplément pour grandes tailles à partir de 28, 56 ou 106 + 10 %, lavage à 60 degrés, ne pas javelliser, séchage doux, 2 points de repassage, blanchisserie chimique avec perchloroétylène
Spécification
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Couleur | Jaune |
Dimensions | 27 |
Épaisseur | 270 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'