missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men Dungarees 8998-Midnight Navy

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.

Marque:  Uvex™ 8970206

Informations supplémentaires : Poids : 0.89700kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17267001

  • 134.00€ / 1 pièce

Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Matériau : 65 % polyester, 35 % coton env. 250 g/m², tissu croisé
  • Ce pantalon a été optimisé d’un point de vue physiologique avec des empiècements stretch placés anatomiquement et des empiècements colorés contrastés pour un bien-être permanent et une facilité de mouvement.
  • Élastique réglable en largeur pour un ajustement optimal, de nombreuses poches différentes offrent suffisamment d’espace de stockage, des empiècements stretch dans la zone du genou pour une plus grande facilité de mouvement, coupe sportive, lavable en blanchisserie industrielle
  • Norme ÖKo-Tex 100
  • Tailles : 42 - 64, 90 - 110
  • Instructions d’entretien : lavage à 95°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
  • Normes : EN 14404 niveau de puissance 1, type 2 en combinaison avec des genouillères (réf. 9868900)
Spécification

Spécification

46
Bleu
Fermeture éclair
Hommes
Non
environ 0,245 g/m²
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions