Learn More
Uvex™ Men Dungarees 8998-Midnight Navy
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.
Marque: Uvex™ 8970205
Informations supplémentaires : Poids : 0.87200kg
Description
- Matériau : 65 % polyester, 35 % coton env. 250 g/m², tissu croisé
- Ce pantalon a été optimisé d’un point de vue physiologique avec des empiècements stretch placés anatomiquement et des empiècements colorés contrastés pour un bien-être permanent et une facilité de mouvement.
- Élastique réglable en largeur pour un ajustement optimal, de nombreuses poches différentes offrent suffisamment d’espace de stockage, des empiècements stretch dans la zone du genou pour une plus grande facilité de mouvement, coupe sportive, lavable en blanchisserie industrielle
- Norme ÖKo-Tex 100
- Tailles : 42 - 64, 90 - 110
- Instructions d’entretien : lavage à 95°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
- Normes : EN 14404 niveau de puissance 1, type 2 en combinaison avec des genouillères (réf. 9868900)
Spécification
44 | |
Bleu | |
Fermeture éclair |
Hommes | |
Non | |
environ 0,245 g/m² |