missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men Jacket 7423-Midnight Navy
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex, intérieur : 100 % polyester, maille respirante, matière hydrofuge et coupe-vent
- Manches amovibles, col montant, logo réfléchissant uvex, bandes réfléchissantes
- Tailles : S-XXXL
- Instructions d’entretien : Lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore et ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point
Spécification
Dimensions | 4XL |
Sexe | Hommes |
Couleur | Bleu |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Épaisseur | 245 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'