missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men Jacket 7465-Graphite

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

Marque:  Uvex™ 8826208

Informations supplémentaires : Poids : 0.33500kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17255731

  • 74.85€ / 1 pièce

Expédition estimée: 25-07-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Veste pour homme
  • Matériau : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % fibre antistatique, 245 g/m²
  • Couleur : graphite
  • Haute protection avec fibre antistatique
  • Réduction de charge optimale
  • Construction de manche à coupe haute
  • Poche poitrine gauche
  • Deux poches latérales
  • Normes de col montant : Norme CEI 61340, OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : S-6XL
  • Supplément pour grandes tailles : +10 % à partir de la taille XXL, 60 degrés, ne pas javelliser, séchage à basse température, repassage 2 points
Spécification

Spécification

XS
Gris
Non
Hommes
Fermeture éclair
245 g/m²
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions