missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men Jacket 7465-Graphite

Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

  • Veste pour homme
  • Matériau : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % fibre antistatique, 245 g/m²
  • Couleur : graphite
  • Haute protection avec fibre antistatique
  • Réduction de charge optimale
  • Construction de manche à coupe haute
  • Poche poitrine gauche
  • Deux poches latérales
  • Normes de col montant : Norme CEI 61340, OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : S-6XL
  • Supplément pour grandes tailles : +10 % à partir de la taille XXL, 60 degrés, ne pas javelliser, séchage à basse température, repassage 2 points
Dimensions L
Sexe Hommes
Couleur Gris
Type de bouchon Fermeture éclair
Jetable Non
Épaisseur 245 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'