missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men's Coat 8869-Gray 60%CO-40%PES

Optimised with clothing physiology in mind. Stand out thanks to their sporty lines and ergonomically placed stretch inserts. This makes for excellent wearer comfort and mobility. The design is based on our uvex protection perfect protective clothing collection

Marque:  Uvex™ 1628406

Informations supplémentaires : Poids : 0.73200kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17259280

  • 68.30€ / 1 pièce

Expédition estimée: 24-10-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Matériau : 65 % coton, 35 % polyester, environ 305 g/m²
  • Tissu croisé - Le nouvel alignement de style et d’empiècements stretch optimaux pour un confort porté élevé et la combinaison avec des inserts colorés contrastés donnent au manteau une nouvelle apparence.
  • Coude ergonomique préformé et ergonomique pour un ajustement parfait
  • Grandes zones d’empiècements stretch dans la zone des épaules et des bras pour une grande facilité de mouvement - Les nombreuses poches offrent suffisamment d’espace de stockage
  • Longueur : 96 cm - adapté à la blanchisserie industrielle
  • Norme ÖKo-Tex 100, tailles : 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
  • Instructions d’entretien : lavage à 95°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
Spécification

Spécification

44/46
Gris
Non
Hommes
Boutons pression
environ 0,305 g/m²
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions