missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men's Coat 8869-Gray 60%CO-40%PES
Click to view available options
Dimensions:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
62/64
64/66
90/94
98/102
Description
- Matériau : 65 % coton, 35 % polyester, environ 305 g/m²
- Tissu croisé - Le nouvel alignement de style et d’empiècements stretch optimaux pour un confort porté élevé et la combinaison avec des inserts colorés contrastés donnent au manteau une nouvelle apparence.
- Coude ergonomique préformé et ergonomique pour un ajustement parfait
- Grandes zones d’empiècements stretch dans la zone des épaules et des bras pour une grande facilité de mouvement - Les nombreuses poches offrent suffisamment d’espace de stockage
- Longueur : 96 cm - adapté à la blanchisserie industrielle
- Norme ÖKo-Tex 100, tailles : 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
- Instructions d’entretien : lavage à 95°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
Spécification
Dimensions | 48/50 |
Sexe | Hommes |
Couleur | Gris |
Type de bouchon | Boutons pression |
Jetable | Non |
Épaisseur | environ 0,305 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'