missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men's Dungarees 7478-Graphite

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

Marque:  Uvex™ 8828607

Informations supplémentaires : Poids : 0.88600kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17265991

  • 259.00€ / 1 pièce

Expédition estimée: 21-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Dungarees uvex suXXeed
  • Matière : 49 % PPAN-FR, 42 % coton, 5 % aramide, 3 % polyamide, 1 % fibres antistatiques, 300 g/m²
  • Multifonctionnelle, pour une protection de haute qualité, empiècements stretch intégrés doux et adaptés aux peaux sensibles, inserts réfléchissants
  • Normes : EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 - CEI 61482-1-2
  • Tailles : 23-32, 42-66, 90-110
  • Lavage industriel, 60 degrés, ne pas blanchir, sèche-linge 2 points, repassage 2 points
Spécification

Spécification

48
Gris
Fermeture éclair
300 g/m²
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions