missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men's Dungarees 7478-Graphite
Click to view available options
Dimensions:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Description
- Dungarees uvex suXXeed
- Matière : 49 % PPAN-FR, 42 % coton, 5 % aramide, 3 % polyamide, 1 % fibres antistatiques, 300 g/m²
- Multifonctionnelle, pour une protection de haute qualité, empiècements stretch intégrés doux et adaptés aux peaux sensibles, inserts réfléchissants
- Normes : EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 - CEI 61482-1-2
- Tailles : 23-32, 42-66, 90-110
- Lavage industriel, 60 degrés, ne pas blanchir, sèche-linge 2 points, repassage 2 points
Spécification
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Couleur | Gris |
Dimensions | 90 |
Épaisseur | 300 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'