missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men's Trousers 7476-Graphite
Click to view available options
Dimensions:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Description
- Pantalon pour homme Uvex suXXeed multifonctions
- Couleur : graphite
- Matériau : 49 % PRAN-FR, 42 % coton, 5 % para-aramide, 3 % polyamide, 1 % carbone, environ 300 g/m²
- Coupe ergonomique, 2 poches de jambes avec rabat et fixation Velcro invisible, poche de jambe gauche avec poche pour téléphone cellulaire interne et soufflets, poche à règle sur la jambe de pantalon arrière avec broderie directe Uvex sur le bas
- Poches de genoux, deux poches latérales, ceinture élastique dans le dos, cinq passants, poches arrière, des deux côtés
- Rabat et renfort, bouton de ceinture invisible
- Normes : - EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 - CEI 61482-1-2
- Tailles : 23-32, 42-66, 90-110
- Supplément pour grandes tailles à partir de 56 ou 106 + 10 %
- Entretien : Lavage à 60°C, ne pas blanchir, sèche-linge : 1 point, repassage : 1 point, nettoyage au perchloréthylène
Spécification
Dimensions | 62 |
Sexe | Hommes |
Couleur | Gris |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Épaisseur | 300 g/m² |